🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG7153

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • taille (DIN) - D02

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869319261

Réf. Sonepar

00080931926

Réf. Fournisseur

5SG7153

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

230 V

taille (DIN):

D02

MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 1P+N, In : 63 A, Un AC : 230 V sans pièce de calibrage sans cartouche fusible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry