🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG71338BA35

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • taille (DIN) - D02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869332215

Réf. Sonepar

00080933223

Réf. Fournisseur

5SG71338BA35

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

400 V

taille (DIN):

D02

MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 3 pôles, In : 35 A, Un AC : 400 V avec pièce de calibrage avec cartouche fusible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry