Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG71338BA50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 400 V
taille (DIN) - D02
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869332222
Réf. Sonepar
00080933225
Réf. Fournisseur
5SG71338BA50
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
400 V
taille (DIN):
D02
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


