🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - interrupteurs de sécurité RFID, 1150N - 3SE64151AB01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - interrupteurs de sécurité RFID, 1150N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • distance de commutation - 2 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621095448

Réf. Sonepar

00080109544

Réf. Fournisseur

3SE64151AB01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

distance de commutation:

2 mm

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

87.5 mm

hauteur du capteur:

35 mm

longueur du capteur:

120 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

1 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

0...60 °C

courant de sortie min.:

0.5 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation assignée DC:

20.4...26.4 V

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

interrupteurs de sécurité RFID à interverrouillage, plastique, principe du courant de travail, surveillance du détrompeur, 24V DC, avec déblocage auxiliaire, IP69, force de verrouillage 1150 N, codage par famille, sortie de diagnostic, conn

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry