Siemens Industry - INTERRUPTOR SECCIONADOR 4X2500A - 3KA71564AA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTOR SECCIONADOR 4X2500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047826

Réf. Sonepar

00080000452

Réf. Fournisseur

3KA71564AA01

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

INTERRUPTOR SECCIONADOR 4x 2500A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry