Siemens Industry - Inverseur 4x 2500A horizontal - 3KA71564DD00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624047857
Réf. Sonepar
00080000455
Réf. Fournisseur
3KA71564DD00
Marque
Siemens Industry
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
2500 A
pays de fabrication:
ITALIE
Inverseur 4x 2500A horizontal
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


