Siemens Industry - IP55 kit head compartment/H675/W400 - 8PQ20674BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 675 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
largeur - 400 mm
hauteur - 675 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624339570
Réf. Sonepar
00080433957
Réf. Fournisseur
8PQ20674BA02
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
675 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
22 mm


