🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - IP55 upgrade H:250mm, W:600mm - 8PQ20256BA26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 upgrade H:250mm, W:600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605104

Réf. Sonepar

00080960510

Réf. Fournisseur

8PQ20256BA26

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

22 mm

mise à niveau degré de protection IP55, H : 250 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry