Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:1000mm - 8PQ20001BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
largeur - 1000 mm
hauteur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605081
Réf. Sonepar
00080960508
Réf. Fournisseur
8PQ20001BA03
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
22 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


