Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:400mm - 8PQ20004BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 275 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 275 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605050

Réf. Sonepar

00080960505

Réf. Fournisseur

8PQ20004BA05

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

275 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

22 mm

mise à niveau degré de protection IP55, H : 275 mm L : 400 mm