Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:600mm - 8PQ20006BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 275 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 275 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605067

Réf. Sonepar

00080960506

Réf. Fournisseur

8PQ20006BA12

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

275 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

22 mm

mise à niveau degré de protection IP55, H : 275 mm L : 600 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry