Siemens Industry - IP55 upgrade H:275mm, W:800mm - 8PQ20008BA12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 275 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605074
Réf. Sonepar
00080960507
Réf. Fournisseur
8PQ20008BA12
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
275 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
22 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


