Siemens Industry - IP55 upgrade H:350mm, W:1000mm - 8PQ20351BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 upgrade H:350mm, W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605135

Réf. Sonepar

00080960513

Réf. Fournisseur

8PQ20351BA02

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

22 mm

mise à niveau degré de protection IP55, H : 350 mm L : 1000 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry