🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ISO CONTROLEUR INDUSTRIE - 5TT3470

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ISO CONTROLEUR INDUSTRIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 4.5 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 5...100 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312279

Réf. Sonepar

00080931474

Réf. Fournisseur

5TT3470

Marque

Siemens Industry

capacité de lignes:

4.5 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

5...100 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

-99999...-99999 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

0...500 V

fréquence de fonctionnement nominale:

10...1000 Hz

Contrôleur industriel ISO pour réseaux alternatifs pour tensions jusqu'à 500V CA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry