🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ISO CONTROLEUR INDUSTRIE - 5TT3471

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ISO CONTROLEUR INDUSTRIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 4.5 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 5...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à courant continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869312286

Réf. Sonepar

00080931475

Réf. Fournisseur

5TT3471

Marque

Siemens Industry

capacité de lignes:

4.5 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

5...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à courant continu

valeur de fonctionnement impédance 2:

-99999...-99999 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

12...280 V

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

Contrôleur industriel ISO pour réseaux CC pour tensions jusqu'à 280V CC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry