En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - IWLAN Cable R-SMA/SMA masculin/masculin - 6XV18755DE30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IWLAN Cable R-SMA/SMA masculin/masculin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 0.3 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - R-SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018359299903

Réf. Sonepar

00080929990

Réf. Fournisseur

6XV18755DE30

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

0.3 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

R-SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

IWLAN R-SMA/ SMA mâle/mâle flexible Connection Cable préconnectorisé, longueur 0,30m câble de connexion souple pour composants avec raccordement R-SMA et raccordement SMA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry