🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Jeu connecteurs BFOC (20 pièces) - 6GK19010DA200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Jeu connecteurs BFOC (20 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - ST

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

  • matériau de la ferrule - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402415

Réf. Sonepar

00080940241

Réf. Fournisseur

6GK19010DA200AA0

Marque

Siemens Industry

type de connecteur:

ST

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

autre

couleur:

autre

jeu de connecteurs BFOC MM FO 20 pièces pour câble FO, câble standard, chenillable, intérieur, de mise à la terre, FRNC, robuste et naval. remarque : le montage nécessite des outils spéciaux et et un personnel qualifié ; technique de collag

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry