🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - JEU DE BARRES 3POLES - 5ST2601

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - JEU DE BARRES 3POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - laminé

  • courant assigné In - 63 A

  • longueur - 86 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869422350

Réf. Sonepar

00080942235

Réf. Fournisseur

5ST2601

Marque

Siemens Industry

modèle:

laminé

courant assigné In:

63 A

longueur:

86 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Jeu de barres, unité modulaire 63A 3 pôles 15mm version à fourche pour 2 appareils

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry