Siemens Industry - JEU DE BARRES TRIPHASE - 3RV19152CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209504691
Réf. Sonepar
00080950469
Réf. Fournisseur
3RV19152CB
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


