Siemens Industry - jeu d'etancheite pour chassis - 8PQ12044BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 1400 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948170670
Réf. Sonepar
00080817067
Réf. Fournisseur
8PQ12044BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
1400 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


