🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Jeu d'interfaces USB 1-Port RAL9023 - 6AV76740LX000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Jeu d'interfaces USB 1-Port RAL9023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515076933

Réf. Sonepar

00080507693

Réf. Fournisseur

6AV76740LX000AA0

Marque

Siemens Industry

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

kit d'interface USB 1 port RAL9023 (gris), avec port USB 2.0, type A, avec matériel de montage pour les appareils PRO, étendue de la livraison : 1 kit d'interface 1 port USB, avec 580 mm de câble de connexion, 1 connecteur 2 pôles, avec acc

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry