Siemens Industry - KIT 3KL/A713/VERTICAL/H300/W800 - 8PQ60002BA61

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3KL/A713/VERTICAL/H300/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIVACON

EAN

4042948173725

Réf. Sonepar

00080817372

Réf. Fournisseur

8PQ60002BA61

Marque

Siemens Industry

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3KL713, 3KA713, 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 800 mm