Siemens Industry - KIT 3KL50/52/3,4P/VERTICAL/H250/W600 - 8PQ60002BA66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948173572
Réf. Sonepar
00080817357
Réf. Fournisseur
8PQ60002BA66
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre


