Siemens Industry - KIT 3NJ6/H1600/W600 - 8PQ30001BA48

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3NJ6/H1600/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174180

Réf. Sonepar

00080817418

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA48

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

kit de montage 3NJ6 H : 1600 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry