Siemens Industry - KIT 3NP1123/1133 VER./H250/300/L800 - 8PQ60003BA82

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3NP1123/1133 VER./H250/300/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948183335

Réf. Sonepar

00080818333

Réf. Fournisseur

8PQ60003BA82

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3NP1123 (NH000 jusqu'à 160 A), 3NP1133 (NH00 jusqu'à 160 A), H : 250 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry