En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT 3NP1163 HOR./H300/L600 - 8PQ60003BA77

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3NP1163 HOR./H300/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948183311

Réf. Sonepar

00080818331

Réf. Fournisseur

8PQ60003BA77

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3NP1163 (NH3 jusqu'à 630 A), H : 300 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry