Siemens Industry - KIT 3VA10_11/VERTICAL/3POL/H350/W800 - 8PQ60008BA47

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA10_11/VERTICAL/3POL/H350/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561431

Réf. Sonepar

00080050345

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA47

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 pôles, montage fixe, technique déconnectable, RCD : avec, H : 350 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry