Siemens Industry - KIT 3VA12/HORIZ/3POL/H150/W600 - 8PQ60008BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA12/HORIZ/3POL/H150/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561042

Réf. Sonepar

00080050305

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA03

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

plaque de montage 3VA12 (250 A), 3 pôles, montage fixe, interrupteur différentiel : avec, H : 150 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry