Siemens Industry - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600 - 8PQ60008BA37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869561349
Réf. Sonepar
00080050336
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA37
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


