Siemens Industry - KIT 3VA27/3-pole/Withdrawable/H450/B800 - 8PQ60014BA25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA27/3-pole/Withdrawable/H450/B800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343157

Réf. Sonepar

00080434315

Réf. Fournisseur

8PQ60014BA25

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

800 mm

plaque de montage 3VA27 (1600 A), 3 pôles, débrochable, RCD : sans, H : 450 mm L : 800 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry