Siemens Industry - KIT 3VA27/4pole/withdrawable/H450/W800 - 8PQ60014BA24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624343140
Réf. Sonepar
00080434314
Réf. Fournisseur
8PQ60014BA24
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
800 mm


