Siemens Industry - KIT 3VA27/F/3-4p/H550/W400 - 8PQ60015BA74

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA27/F/3-4p/H550/W400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 394 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624387809

Réf. Sonepar

00080438780

Réf. Fournisseur

8PQ60015BA74

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

394 mm

hauteur:

568 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

autre

plaque de montage, 3VA27 (1600 A), H : 550 mm L : 400 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry