Siemens Industry - KIT 3VL1-2/4P CABLE CONNECTION REAR HOR - 8PQ60005BA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181133
Réf. Sonepar
00080818113
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA14
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
raccordement des câbles, à l'arrière, 3VL1 et 3V2 jusqu'à 160 A, 4 pôles, H : 200 mm


