Siemens Industry - KIT 3VL3/3P CABLE CONNECTION REAR HORIZ - 8PQ60005BA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948181140
Réf. Sonepar
00080818114
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA15
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
150 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
raccordement du câble arrière commutateur 3VL3 jusqu'à 250 A 3 pôles H : 150 mm


