🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT 3VL4/3P CABLE CONNECTION REAR HORIZ - 8PQ60005BA18

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VL4/3P CABLE CONNECTION REAR HORIZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181164

Réf. Sonepar

00080818116

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA18

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

200 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

raccordement du câble à l'arrière 3VL4 jusqu'à 400 A 3 pôles, H : 200 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry