Siemens Industry - KIT 3VL4/4P CABLE CONNECTION REAR HORIZ - 8PQ60005BA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181171
Réf. Sonepar
00080818117
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA20
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


