Siemens Industry - KIT 3WA11/3,4P/3WA12/3P/H550/W600 - 8PQ60003BA31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171851
Réf. Sonepar
00080817185
Réf. Fournisseur
8PQ60003BA31
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
550 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


