Siemens Industry - KIT 3WA11/3P/H550/L400/P.MOD. - 8PQ60005BA25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182017
Réf. Sonepar
00080818201
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA25
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
550 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre


