Siemens Industry - KIT 3WA13/3/4P/H550/L1000/P.MOD. - 8PQ60005BA23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3WA13/3/4P/H550/L1000/P.MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182048

Réf. Sonepar

00080819345

Réf. Fournisseur

8PQ60005BA23

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3WA taille 3, 3 ou 4 pôles, H : 550 mm L : 1000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry