Siemens Industry - KIT APP.MOD. 1RANGEE/24UM/B600/PORTE - 8PQ60006BA52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183731
Réf. Sonepar
00080818373
Réf. Fournisseur
8PQ60006BA52
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
150 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
-99999 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre


