Siemens Industry - KIT APP.MOD. 1RANGEE/35UM/B600/PORTE - 8PQ60006BA53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948183748
Réf. Sonepar
00080818374
Réf. Fournisseur
8PQ60006BA53
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
150 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


