🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT DE DEMARRAGE 3SK2 - 3SK29412AA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DE DEMARRAGE 3SK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621095400

Réf. Sonepar

00080109540

Réf. Fournisseur

3SK29412AA11

Marque

Siemens Industry

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec fonction muting:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

2

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

124.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

kit de démarrage pour bloc logique de sécurité 3SK2 contenu : module de base 3SK2 22,5 mm (3SK2112-2AA10), câble USB logiciel SIRIUS Safety ES V17 Basic en téléchargement gratuit

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry