🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT DE FIXATION SUR PROFILE SYMETRIQUE - 8GK63522KK13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DE FIXATION SUR PROFILE SYMETRIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 300 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 10

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372112

Réf. Sonepar

00080937211

Réf. Fournisseur

8GK63522KK13

Marque

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

200 mm

largeur:

300 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

10

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de montage pour Appareillage d'installation 10TE, Distance entre rangées 200mm, H=200, l=300mm,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry