Non retournable

Siemens Industry - kit de transformation de châssis colonne d'angle - 8PQ12000BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - kit de transformation de châssis colonne d'angle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179413

Réf. Sonepar

00080817941

Réf. Fournisseur

8PQ12000BA03

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

-99999 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

-99999 mm

capacité de charge max.:

-99999 kg

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

kit de transformation de châssis colonne d'angle

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry