Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67304KK33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - -99999
hauteur - 400 mm
largeur - 900 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510453
Réf. Sonepar
00080037041
Réf. Fournisseur
8GK67304KK33
Marque
Siemens Industry
nombre de rails DIN:
-99999
hauteur:
400 mm
largeur:
900 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
-99999
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


