Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67304KK43

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 250 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869510606

Réf. Sonepar

00080037042

Réf. Fournisseur

8GK67304KK43

Marque

Siemens Industry

hauteur:

400 mm

largeur:

250 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4 points H=400mm l=250mm, montage encastré vertical