Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67316KK13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510552
Réf. Sonepar
00080037043
Réf. Fournisseur
8GK67316KK13
Marque
Siemens Industry
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non


