Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67352KK23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - -99999
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869510408
Réf. Sonepar
00080037051
Réf. Fournisseur
8GK67352KK23
Marque
Siemens Industry
nombre de rails DIN:
-99999
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
-99999
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


