Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67376KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869510491

Réf. Sonepar

00080037060

Réf. Fournisseur

8GK67376KK23

Marque

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4 points H=400mm l=600mm, vertical montage pour commande à moteur pour module RCD monté lat.

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry