Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA12 3VM12 - 8GK67212KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA12 3VM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 900 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • profondeur - 210 mm

  • avec bornes N-PE - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869522319

Réf. Sonepar

00080050157

Réf. Fournisseur

8GK67212KK33

Marque

Siemens Industry

hauteur:

200 mm

largeur:

900 mm

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

210 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 points H=200mm l=900mm, horizontal montage

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry